DIN69871 40 SRKIN 18X80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504159
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504159
EAN/GTIN 7291075177497
Nummer fabrikant 4504159
L-nummer L24120 470

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpankerhouder, huislengte (LB) 57 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 57 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 18 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen