DIN69871 40 SRKIN 14X80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504157
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504157
EAN/GTIN 7291075177473
Nummer fabrikant 4504157
L-nummer L24120 2363

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, behuizingslengte (LB) 44,2 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 44,2 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40