Pijpsnijder QUICK-AUTOMATIC 13-65 mm

Artikelnummer: 4504130
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504130
EAN/GTIN 4017981230032
Nummer fabrikant 4504130
L-nummer L60160 4067

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor koperen, messing, en lichtmetalen pijp, pvc, hardkunststof en kunststof ommantelde pijp, dunwandige staalpijp (precisiestaal- en hydrauliek-pijp), gelaagde pijp
automatische aanzet door schotelveren
blauw gelakt

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 275 mm
  • Materiaal: Behuizing van gegoten zink
  • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 13-65
  • Wanddikte (min./max.): 1,0-7,3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Snelle instelling: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen