BT40 SRKIN 14X 90 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 AD Tapered Shanks for Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504063
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504063
EAN/GTIN 7291075177725
Nummer fabrikant 4504063
L-nummer L24120 2332

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 44,5 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 44,5 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 14 mm
  • Lengte kraag (LPR) 90 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen