NUT ER20 SHORT Short Clamping NUT ER.

Artikelnummer: 4504057
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spanmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504057
EAN/GTIN 7291075142945
Nummer fabrikant 4504057
L-nummer L24000 336

Omschrijving

Omschrijving:

Klemmoeren, interface-eigenschappen M25X1,5, aandrijfmaat (DRVS) 22 mm, hoogte borgmoer (HLN) 10,7 mm

Kenmerk:

  • Functies van interfaces M25X1.5
  • Schijfgrootte (DRVS) 22 mm
  • Hoogte borggroef (HLN) 10,7 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.