HSK A63 SRKIN32X120 Thermal Shrink Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4503908
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503908
EAN/GTIN 7291075176377
Nummer fabrikant 4503908
L-nummer L24120 388

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, behuizingslengte (LB) 55 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 55 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 120 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen