CDP M12 SRK 10X45 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 4503790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503790
EAN/GTIN 7291075165623
Nummer fabrikant 4503790
L-nummer L24120 359

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 35,6 mm, montagediameter, werkstukzijde (DCONWS) 10 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 35,6 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen