CDP M12 SRK 8X45 Thermal Shrink Chucks with FLEXFIT Adaptation for Clamping Solid Carbide Endmills

Artikelnummer: 4503789
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503789
EAN/GTIN 7291075165616
Nummer fabrikant 4503789
L-nummer L24120 355

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, lengte huis (LB) 28,8 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 28,8 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Functies van interfaces M12
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen