ER32 ODP M12X25 FLEXFIT Threaded Adaptation with Integral ER Collet for ER Collet Chucks

Artikelnummer: 4503678
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503678
EAN/GTIN 7291075163032
Nummer fabrikant 4503678
L-nummer L24120 2238

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 24 mm, huislengte (LB) 24 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 24 mm
  • Lichaamslengte (LB) 24 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 25 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen