HSK A100 ER50X100 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4503591
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503591
EAN/GTIN 7291075128314
Nummer fabrikant 4503591
L-nummer L24120 2223

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 78 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, interfacemaat (CSI) ER50, gereedschapslengte (LPR) 100 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 78 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 34 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 10 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER50
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100