844 S instelinrichting 0-2180 mm voor Multimar

Artikelnummer: 4503502
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503502
EAN/GTIN 4059192059149
Nummer fabrikant 4503502
L-nummer L40080 2228

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemakkelijke hantering dankzij klemming en spanhendel
  • Veilig instellen van nominale maten dankzij combinatie van meetblokken
  • Instellen in horizontale positie (instellen in verticale positie mogelijk met optionele basisplaat 844 Sf)
  • Stabiele basis van geanodiseerd aluminium voor ondersteuning van de meetblokken, daardoor overal inzetbaar voor zowel stationair als mobiel gebruik in productie- en meetruimte

Omschrijving:

  • Instelapparaat Multimar 844 S, buiten toepassingsgebied 40 - 2180 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Instelgereedschap
  • Type product: 844 S
  • Extern toepassingsgebied: 40 - 2180
  • Intern toepassingsgebied: 0 - 2140
  • Toepassing: Voor het instellen van binnen- en buitenvergelijkingsmaten zoals de Multimar 844 T en Marameter 844 N op elke nominale maat. Maatblokken worden gebruikt als een zeer nauwkeurige maatreferentie;