844 S Instelapparaat 0-400 mm voor Multimar

Artikelnummer: 4503500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503500
EAN/GTIN 4059192059125
Nummer fabrikant 4503500
L-nummer L40080 2137

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gemakkelijke hantering dankzij klemming en spanhendel
  • Veilig instellen van nominale maten dankzij combinatie van meetblokken
  • Instellen in horizontale positie (instellen in verticale positie mogelijk met optionele basisplaat 844 Sf)
  • Stabiele basis van geanodiseerd aluminium voor ondersteuning van de meetblokken, daardoor overal inzetbaar voor zowel stationair als mobiel gebruik in productie- en meetruimte

Omschrijving:

  • Verstelbare Multimar 844 S, toepassingsgebied buiten 40 - 400 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Instelgereedschap
  • Type product: 844 S
  • Extern toepassingsgebied: 40 - 400
  • Intern toepassingsgebied: 0 - 360
  • Toepassing: Voor het instellen van binnen- en buitenvergelijkingsmaten zoals de Multimar 844 T en Marameter 844 N op elke nominale maat. Maatblokken worden gebruikt als een zeer nauwkeurige maatreferentie;

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen