HSK E40 SRK10X80 Thermal Chuck Collets with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks for Solid Carbide Tools Only

Artikelnummer: 4503364
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503364
EAN/GTIN 7291075160802
Nummer fabrikant 4503364
L-nummer L24120 291

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, corpuslengte (LB) 60 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 10 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 10 mm
  • Lengte kraag (LPR) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen