HSK E40 ER16X80 DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4503352
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503352
EAN/GTIN 7291075161175
Nummer fabrikant 4503352
L-nummer L24120 48

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER16, gereedschapslengte (LPR) 80 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen