PS CAT50 60 1″ MAS2 B Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503228
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503228
EAN/GTIN 7291075137620
Nummer fabrikant 4503228
L-nummer L24000 311

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 21,01 mm, maat schroefdraad bevestigingsknop (CRKS) 1-8, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 21,01 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 60 graden
  • Lichaamslengte (LB) 35 mm
  • Draadgrootte van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 1-8
  • Totale lengte (OAL) 85 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen