844 Tc meetinzet met lange meetplaat 0-20 mm

Artikelnummer: 4503114
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503114
EAN/GTIN 4059192025106
Nummer fabrikant 4503114
L-nummer L40080 2300

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische schacht voor montage in adapters 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Instelbaar voor instellen van de meetdiepte in de adapter
  • Met lange meetplaat
  • Geschikt voor werkstukken met smalle groeven tot een diepte van 7,5 mm
  • Maak van gehard staal

Omschrijving:

  • 844 Tc meetbits met meetplaat, plaatlengte 20 mm, verstelbereik 0 - 20 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Meetbits met meetschijven
  • Type product: 844 Tc
  • Schachtdiameter in mm: 5 mm
  • Lengte plaat: 20 mm
  • Afstelbereik einde in mm: 20 mm
  • Aanvang verstelbereik in mm: 0 mm
  • Afstelbereik: 0 - 20
  • Toepassing: Voor het meten van centreerranden en uitsparingen op binnen- en buitendiameters;
  • Afmeting a in mm: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen