844 T universele drukknop Multimar 2500-3000 mm, met CFRP buis

Artikelnummer: 4503008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Universeel meetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4503008
    EAN/GTIN 4059192063788
    Nummer fabrikant 4503008
    L-nummer L40080 2731

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aanpasbaar aan de meettaak dankzij verwisselbare meetarmen, tasterinzetstukken en aanslagelementen (optionele accessoires)
    • De beweegbare meetarmdrager is gemonteerd in een zeer nauwkeurige kogellagergeleiding met lage speling en wrijving
    • Dit zorgt voor een hoge meetgevoeligheid, nauwkeurigheid en bewegingsgemak
    • Tilt-proof draagelementen voor herhaalbare metingen
    • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer
    • Richting van de meetkracht kan worden veranderd voor uitwendige en inwendige metingen
    • Zeer stabiel, nauwkeurig geslepen en hardverchroomde geleidebuis
    • Lichtgewicht constructie met middenstuk van CFRP-buis van meetbereik 1000 - 1500 mm
    • De vaste meetarmsteun kan worden verplaatst en vastgeklemd op de geleidebuis voor grove aanpassing van het meetbereik

    Omschrijving:

    Universele meettaster Multimar 844 T
    • Buiten toepassingsgebied: 2470 - 2970
    • Binnen toepassingsgebied: 2500 - 3000
    Omvang van de levering: Gebruiksaanwijzing, montage- en opslagblokken, houten kist, zonder display, zonder meetarmen/-opname-elementen en meetinzetten

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Intern toepassingsgebied: 2500 - 3000
    • Extern toepassingsgebied: 2470 - 2970
    • Afmeting a in mm: 3180 mm
    • Meetkracht: 10 N
    • Gewicht product: 3.26 kg

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen