844 Tk kogelmeetinzet van hardmetaal 1.782 mm

Artikelnummer: 4502640
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502640
EAN/GTIN 4059192024703
Nummer fabrikant 4502640
L-nummer L40100 1371

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetkogel van hardmetaal met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in de boring van de meetarmen 844 Te.
  • Fabricagetolerantie van de kogel ± 2 µm

Omschrijving:

844 Tk kogelmeetelement 1,782 mm
  • Tungsten carbide
  • Taps toelopende schacht diameter 3,5 mm
  • Schachtlengte 6 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Kogel meetelement
  • Toepassing: Bijzonder geschikt voor het meten van schuine binnen- en buitentandwielen Gebruik op convexe contouren Gebruik voor conusmetingen
  • Type product: 844 Tk
  • Schachtlengte: 6 mm
  • Afmeting H: 4.3 mm
  • Afmeting d in mm: 1.782 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen