Kettingpijptang, amerikaans model 3/4-4″

Artikelnummer: 4502430
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4502430
    EAN/GTIN 4017981122047
    Nummer fabrikant 4502430

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tempergietstaal volgens EN 10083
    blauw gemoffeld

    Kenmerk:

    • Kleur: Blauw
    • Totale lengte [inch]: 37
    • Totale lengte [mm]: 940 mm
    • Grootte [inch]: 3/4-4
    • Afmetingen [mm]: 27-114
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: Blauw geëmailleerd
    • Buis-Ø [inch]: 3/4-4
    • Buis-Ø [mm]: 114 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen