HSK A63 ODP8X109 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4502189
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502189
EAN/GTIN 7291075164213
Nummer fabrikant 4502189
L-nummer L24120 1763

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 23 mm, huislengte (LB) 75 mm, zittingdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 23 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
  • Lengte kraag (LPR) 109 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen