HSK A100 ER40 SHORT Short DIN6499 ER Collet Chucks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4502172
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502172
EAN/GTIN 7291075142822
Nummer fabrikant 4502172
L-nummer L24120 1730

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 70 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm, interfacemaat (CSI) ER40, spanlengte (LPR) 104,5 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 70 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 104,5 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen