HSK A100 EM1-1/4X4.000 DIN6359 Zijklemhouders voor Weldon schachten met HSK DIN69893 vorm A conische schachten

Artikelnummer: 4502095
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4502095
    EAN/GTIN 7291075155150
    Nummer fabrikant 4502095
    L-nummer L24120 1023

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,968″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 5,969″, schachtafmeting (SS) 100

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 1,968″
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): HSK
    • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
    • Totale lengte (OAL): 5,969″
    • Uitstekende lengte (LPR): 4″
    • Schachtafmeting (SS): 100

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen