HSK A63 EM0.625″ DIN6359 Zijklemhouder voor Weldon schachten met HSK DIN69893 vorm A conische schachten

Artikelnummer: 4502082
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4502082
    EAN/GTIN 7291075155044
    Nummer fabrikant 4502082
    L-nummer L24120 960

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Eindfrees houders, Body diameter (BD) 1,181″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 5/8″, totale lengte (OAL) 4,385″, schachtafmeting (SS) 63

    Kenmerk:

    • Lichaamsdiameter (BD): 1,181″
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): HSK
    • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 5/8″
    • Totale lengte (OAL): 4,385″
    • Uitstekende lengte (LPR): 3-1/8″
    • Schachtafmeting (SS): 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen