ST 20X 30 ER11 MF D Double-Ended Mini Collets with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat

Artikelnummer: 4502009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502009
EAN/GTIN 7291075163247
Nummer fabrikant 4502009
L-nummer L24120 1661

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 16 mm, interfacemaat (CSI) ER11, spanlengte (LPR) 33,5 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER11
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 33,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 30 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen