ST 25X 75 ER25 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Artikelnummer: 4501998
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501998
EAN/GTIN 7291075156393
Nummer fabrikant 4501998
L-nummer L24120 1972

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 35 mm, interfacemaat (CSI) ER25, spantanglengte (LPR) 48 mm, schachtmaat (SS) 25

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 35 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Schijfgrootte (DRVS) 27 mm
  • Lengte kraag (LPR) 48 mm
  • Schachtlengte (LS) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) 25

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.