ST 25X154 ER20 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Artikelnummer: 4501997
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501997
EAN/GTIN 7291075156386
Nummer fabrikant 4501997
L-nummer L24120 1590

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 28 mm, interfacemaat (CSI) ER20, loopwagenlengte (LPR) 28 mm, schachtmaat (SS) 25

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 13 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER20
  • Schijfgrootte (DRVS) 22 mm
  • Lengte kraag (LPR) 28 mm
  • Schachtlengte (LS) 154 mm
  • Schachtgrootte (SS) 25

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen