ST 20X 50 ER16 MF DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat for Swiss-Type CNC Lathes

Artikelnummer: 4501986
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501986
EAN/GTIN 7291075156270
Nummer fabrikant 4501986
L-nummer L24120 1927

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouders, huisdiameter (BD) 22 mm, interfacemaat (CSI) ER16, looplengte (LPR) 26 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 26 mm
  • Schachtlengte (LS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen