ST3/4X6.000 ER20 M DIN 6499 ER Mini spantanghouders met cilindrische schachten

Artikelnummer: 4501930
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501930
EAN/GTIN 7291075146066
Nummer fabrikant 4501930
L-nummer L24120 2622

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,102″, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Connection Size (CSI) ER20, uitstekende lengte (LPR) 1,65″, schachtafmeting (SS) 3/4

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,102″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,514″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER20
  • Schijfgrootte (DRVS): 0,827″
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,65″
  • Schachtlengte (LS): 6″
  • Schachtafmeting (SS): 3/4

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen