ISO40 ER20X4″ERIC DIN 6499 ER spantanghouder met conische ISO schacht

Artikelnummer: 4501700
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501700
EAN/GTIN 7291075156720
Nummer fabrikant 4501700
L-nummer L24120 745

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,339″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER20, uitstekende lengte (LPR) 4″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,339″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,514″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER20
  • Uitstekende lengte (LPR): 4″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.