CAT50 SEM 1-1/2 X2-13/32 ISO 3937 Slijpmolenhouders met conische schachten in Rupsvorm ADB

Artikelnummer: 4501531
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501531
EAN/GTIN 7291075145304
Nummer fabrikant 4501531
L-nummer L24120 2977

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body Length (LB) 2,406″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/2″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB): 2,406″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,938″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Schachtafmeting (SS): 50