CAT50 EM 1-1/4″X8″ Weldon molenhouders met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501525
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501525
EAN/GTIN 7291075154757
Nummer fabrikant 4501525
L-nummer L24120 1177

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 2-1/2″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 1-1/4″, totale lengte (OAL) 12″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2-1/2″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
  • Totale lengte (OAL): 12″
  • Uitstekende lengte (LPR): 8″
  • Schachtafmeting (SS): 50