CAT50 EM 2X5,625 Weldon molenhouders met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501509
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501509
EAN/GTIN 7291075154603
Nummer fabrikant 4501509
L-nummer L24120 2838

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees houders, Body diameter (BD) 3,74″, verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS) 2″, totale lengte (OAL) 9-5/8″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 3,74″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 2″
  • Totale lengte (OAL): 9-5/8″
  • Uitstekende lengte (LPR): 5-5/8″
  • Schachtafmeting (SS): 50