CAT50 ER40 X6″ DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten ADB in rupsvorm

Artikelnummer: 4501498
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501498
EAN/GTIN 7291075155341
Nummer fabrikant 4501498
L-nummer L24120 979

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 2,48″, Connection diameter machine side (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER40, uitstekende lengte (LPR) 6″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,48″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 1,025″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,12″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER40
  • Uitstekende lengte (LPR): 6″
  • Schachtafmeting (SS): 50