CAT50 ER20X3-15/16″ DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501491
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501491
EAN/GTIN 7291075155280
Nummer fabrikant 4501491
L-nummer L24120 926

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,339″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Connection Size (CSI) ER20, uitstekende lengte (LPR) 3,937″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,339″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,514″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER20
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,937″
  • Schachtafmeting (SS): 50