CAT40 ER25X2.562″ DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten in Caterpillar vorm ADB

Artikelnummer: 4501484
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501484
EAN/GTIN 7291075155273
Nummer fabrikant 4501484
L-nummer L24120 925

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,654″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER25, uitstekende lengte (LPR) 2,562″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,654″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,632″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER25
  • Uitstekende lengte (LPR): 2,562″
  • Schachtafmeting (SS): 40