CAT40 ER32X4.000 DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten ADB in rupsvorm

Artikelnummer: 4501451
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501451
EAN/GTIN 7291075155235
Nummer fabrikant 4501451
L-nummer L24120 716

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,968″, Connection diameter machine side (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER32, uitstekende lengte (LPR) 4″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,968″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,789″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,08″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER32
  • Uitstekende lengte (LPR): 4″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen