CAT40 ER20X5 29/32″ DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten ADB in rupsvorm

Artikelnummer: 4501450
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501450
EAN/GTIN 7291075155228
Nummer fabrikant 4501450
L-nummer L24120 2486

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,339″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER20, uitstekende lengte (LPR) 5,906″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,339″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,514″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,041″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER20
  • Uitstekende lengte (LPR): 5,906″
  • Schachtafmeting (SS): 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen