Snijkant, P = 14 mm 844Tr-f Tr

Artikelnummer: 4501362
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
Producttype Meetinsert

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501362
EAN/GTIN 4059192023461
Nummer fabrikant 4501362
L-nummer L40080 1173

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor flankdiameters
  • Met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in het boorgat
  • Slijtvast speciaal staal, gehard

Omschrijving:

844 Tr

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Type schroefdraad: Trapezium 30°
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Schroefdraadmeetbits
  • Schroefdraad standaard: DIN 103
  • Type product: 844 Tr
  • Montagegat: 3,5
  • Lengte (mm): 6 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen