BT40 ODP10X 66 BT MAS-403 holders with ISO 3937 For Shell End Mill Holders.

Artikelnummer: 4501287
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501287
EAN/GTIN 7291075157048
Nummer fabrikant 4501287
L-nummer L24120 1819

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 20 mm, huislengte (LB) 30 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 20 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
  • Lengte kraag (LPR) 66 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.