BT40 ODP 8X 66 BT MAS-403 holders with ISO 3937 For Shell End Mill Holders.

Artikelnummer: 4501286
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501286
EAN/GTIN 7291075157031
Nummer fabrikant 4501286
L-nummer L24120 1332

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, boorhuisdiameter (BD) 15 mm, boorhuislengte (LB) 30 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M08
  • Lengte kraag (LPR) 66 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen