BT50 SEM 1-1/4X1-7/8″ ISO 3937 slakkenhuisfreeshouders met conische schachten BT MAS-403 ADB

Artikelnummer: 4501172
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501172
EAN/GTIN 7291075155907
Nummer fabrikant 4501172
L-nummer L24120 654

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mill houders, Body diameter (BD) 2,52″, Body Length (LB) 1-7/8″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 50″, Connection diameter werkstuk zijde (DCONWS) 1-1/4″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,52″
  • Lichaamslengte (LB): 1-7/8″
  • Klemlengte werkstukzijde (LSCWS): 0,669″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): BT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Verbindingsdiameter werkstukzijde (DCONWS): 1-1/4″
  • Schachtafmeting (SS): 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen