BT50 SEM 16X75 ISO 3937 Shell Mill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Artikelnummer: 4500699
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500699
EAN/GTIN 7291075130836
Nummer fabrikant 4500699
L-nummer L24120 2716

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 38 mm, huislengte (LB) 75 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 38 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50