844 Tz cilindrische testpen D = 4,00 mm

Artikelnummer: 4500509
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500509
EAN/GTIN 4059192022723
Nummer fabrikant 4500509
L-nummer L40100 119

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische montageschacht voor bevestiging in 844 Tma / 844 Tmi montagestukken
  • Maak van gehard staal

Omschrijving:

  • 844 Tz Cilindrische testpennen, D = 4 mm, l = 15 mm, L = 28,5 mm

Kenmerk:

  • Naam product: Cilindrische meetpennen
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Toepassing: Bepaling van de 2-rols maat voor binnen- en buitenvertandingen
  • Type product: 844 Tz
  • Schachtdiameter in mm: 5 mm
  • Afmeting L: 28.5 mm
  • Afmeting l in mm: 15 mm
  • Afmeting D: 4 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen