844 Tz cilindrische testpen D = 1,50 mm

Artikelnummer: 4500502
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500502
EAN/GTIN 4059192022662
Nummer fabrikant 4500502
L-nummer L40100 319

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische montageschacht voor bevestiging in 844 Tma / 844 Tmi montagestukken
  • Maak van gehard staal

Omschrijving:

  • 844 Tz Cilindrische meetpennen, D = 1,5 mm, l = 6 mm, L = 19,5 mm

Kenmerk:

  • Naam product: Cilindrische meetpennen
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Toepassing: Bepaling van de 2-rols maat voor binnen- en buitenvertandingen
  • Type product: 844 Tz
  • Schachtdiameter in mm: 5 mm
  • Afmeting L: 19.5 mm
  • Afmeting l in mm: 6 mm
  • Fabricagetolerantie +/-: 2 µm
  • Afmeting D: 1.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen