844 Tk kogelmeetinzet van hardmetaal 3,00 mm

Artikelnummer: 4500357
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Meetinsert

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4500357
    EAN/GTIN 4059192022570
    Nummer fabrikant 4500357
    L-nummer L40080 2332

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetkogel van hardmetaal met cilindrische bevestigingsas en borgring voor draaibare bevestiging in de boring van de meetarmen 844 Te.
    • Fabricagetolerantie van de kogel ± 2 µm

    Omschrijving:

    844 Tk kogelmeetelement 3 mm
    • Wolfraamcarbide
    • Diameter as 3,5 mm
    • Lengte as 6 mm

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Universele meetapparaten
    • Naam productgroep: Multimar
    • Naam product: Kogel meetelement
    • Toepassing: Bijzonder geschikt voor het meten van schuine binnen- en buitentandwielen Gebruik op convexe contouren Gebruik voor conusmetingen
    • Type product: 844 Tk
    • Schachtlengte: 6 mm
    • Afmeting H: 5.5 mm
    • Afmeting d in mm: 3 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen