ECK-SCHWEDE-snap hoekpijptang 2″

Artikelnummer: 4500300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4500300
    EAN/GTIN 4017981100045
    Nummer fabrikant 4500300
    L-nummer L60160 1358

    Omschrijving

    Omschrijving:

    driepunts-pijptang met groot prestatievermogen
    tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte
    GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
    getemperd, vertanding bovendien vlamgehard
    rol onverliesbaar

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 90 mm
    • Totale hoogte [mm]: 29 mm
    • Totale lengte [mm]: 550 mm
    • Hardingsproces [mm]: Gehard
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: Blauwe kachel geëmailleerd, geslepen kop
    • Buis-Ø [inch]: 2
    • Buis-Ø [mm]: 80 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen