{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875/00 | |
Nauwkeurigheid | 00 | |
Haaksheid | 0,007 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Lengte liniaal | 60 mm | |
Doorsnede liniaal | 4×4 mm | |
Basisdeel breedte | 40 mm | |
Basisdeel hoogte | 10 mm | |
Basisdeel diepte | 22 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Winkelhaak |
Artikelnummer | 450030 | |
EAN/GTIN | 4045197443823 | |
Nummer fabrikant | 450030 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |