ER25 SPR 10-11 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500275
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500275
EAN/GTIN 7291075134506
Nummer fabrikant 4500275
L-nummer L24120 64

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, diameter zitting, max. werkstukzijde (DCONXWS) 11 mm, diameter zitting, min. werkstukzijde (DCONNWS) 10 mm, schachtmaat (SS) ER25

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 11 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 10 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER25