ER50 SPR 16-18 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500253
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500253
EAN/GTIN 7291075134285
Nummer fabrikant 4500253
L-nummer L24120 185

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 18 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 16 mm, schachtmaat (SS) ER50

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 18 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER50

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.