Winkelhaak met aanslag, gehard, roestvrij, nauwkeurigheid 00, Sleutellengte: 75X50mm

Artikelnummer: 450020 75X50
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutellengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 875/00
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875/00
Haaksheid 0,003 mm
Lengte lang been 75 mm
Lengte kort been 50 mm
Beendoorsnede lang been 18×3 mm
Beendoorsnede kort been 16×12 mm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Winkelhaak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 450020 75X50
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197443984
Kopiëren
Nummer fabrikant 450020 75X50
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogste nauwkeurigheid. Met twee wigvormige meetzijden aan het lange been. Volledig gehard en spanningsarm gegloeid. Zijkanten geslepen en gelept, platte kanten geslepen.
Met robuuste aanslagkant.

Toepassing:

Voor lichtspleetcontroles.